低温製法米のおいしいごはん 秋田県産あきたこまち 角型

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×24個) 注文コード52384974 品番540g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

精米時にお米のおいしさを引き出す低温製法米を使用。精米直後のお米を同じ工場内ですぐに炊き上げるから搗きたてのお米のおいしさをそのままパックご飯に。PH調整剤を使用しないため、食味を損ないません。

質量(g)191.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×108×42.5 原材料うるち米(秋田県産あきたこまち) 栄養成分【1食(180g)当たり】エネルギー:271.8cal、たんぱく質:4.7g、脂質:0.7g、炭水化物:61.6g、食塩相当量:0g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52384965
2025-02-12
用途:
会社とは別の子供食堂用
卸売・小売業

みんな美味しいと言って食べていました。
在庫が少なくなったので、また購入させて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする