人感(Motion)タグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52393443 品番MESH-100MD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2〜3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。

対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降
Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
機能
人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。
人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。
アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0〜35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする