対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降
Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
機能
温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。
湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。
アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。
アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。
タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。
質量(g)13
使用温度範囲(℃)-10〜50(ただし充電は0〜35のみ)
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12
湿度測定範囲(%)0〜100(1%刻み、公差±10%)
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェースMicro USB(充電専用)
通信距離見通し距離約10m
充電時間(時間)約1
測定温度範囲(℃)-10〜50(0.1℃刻み、公差±1℃)