※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCS-X2L30 スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケン 52393496 HCS-X2L30 スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケン 52393496

スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52393496 品番HCS-X2L30
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。

仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1940 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
注意
※有効開口2000mmまで対応できます。
※設計・製作についてはご相談ください。
※扉の開閉は中央より上側で操作を行ってください。
※学校等の不特定多数の人が使用する所では扉に衝撃を与えないようにご注意ください。
※部品破損の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする