※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCS-XW40B スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケン 52393539 HCS-XW40B スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケン 52393539

スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52393539 品番HCS-XW40B
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。

トラスコ品番162-1908 セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式 材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など 質量(kg)8.2 有効開口(mm)1700〜2400(片側850〜1200)
注意
※学校等の不特定多数の人が使用する所では扉に衝撃を与えないようにご注意ください。
※部品破損の原因となります。
※扉の開閉は中央より上側で操作を行ってください。
※戸袋仕様には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする