U3R38S-40 樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機 52395508 U3R38S-40 樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機 52395508 U3R38S-40 樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機 52395508 U3R38S-40 樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 三鈴工機 52395508

樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52395508 品番 U3R38S-40
参考基準価格(税別)¥173,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。
樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする
1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。
使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。
フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。

機長(mm)1090〜3100 ローラー幅(mm)385 用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後 仕様Φ75mm自在ストッパー付 トラスコ品番453-4603 材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール 寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000/最小550、【カーブ半径90°】最大2200/最小900、【S字偏芯幅】660〜1200 質量(kg)39 許容荷重(kg)20/4本 ピッチ(mm)40〜137 シャフト径(Φmm)8 肉厚(mm)2.6 機高(mm)525〜825 機幅(mm)489.4 ローラー径(Φmm)38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする