※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 乾燥器
FD,FDUドライチャンバー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52398938
品番
DRC-2L
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
凍結乾燥機用ドライチャンバーです。
仕様
東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-2L
トラスコ品番
176-9439
質量(kg)
7
直径(Φmm)
【棚】220
棚段数(段)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません