曜日別特売
CTP-1000 開放系低温恒温水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械) 52398999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

開放系低温恒温水循環装置

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送75日以内出荷とは
トラスコ品番176-8078
内容量1台注文コード52398999品番CTP-1000
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。
密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション)
ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。
オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。

用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に質量(kg)29外寸法・幅(mm)324外寸法・奥行(mm)437外寸法・高さ(mm)502電源(V)AC100・10.5A温度調節精度(℃)±0.1~温度調節範囲(℃)-20~80ヒーター容量(W)550冷却能力(W)200最大流量(L/min)(50/60Hz)【外部循環能力】8/10揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7トラスコ品番176-8078
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする