※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

恒温水槽

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52399026 品番NTT-2000
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。
付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。

用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6752 質量(g)2500 電源(V)AC100・4A 内容量(L)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70 ヒーター容量(kW)0.3 温度調節範囲(℃)室温+5〜70 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)325 温度調節精度(℃)±0.07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする