※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 恒温器
投込み式恒温水槽
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52399044
品番
NTT-2200
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
用途
水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
トラスコ品番
176-9465
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100・11A
内容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【水槽】194×337×157
ヒーター容量(kW)
1
温度調節範囲(℃)
室温+5〜80
外寸法・幅(mm)
220
外寸法・高さ(mm)
335
外寸法・奥行(mm)
424
温度調節精度(℃)
±0.05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000