ニューストロング販売
ニューストロング販売の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
ニューストロング販売の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
ニューストロング販売の ノギス
マイクロメーターホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52400119
品番
MMH-100
参考基準価格(税別)
¥2,854
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マイクロメーター25mm〜100mm用
用途
マイクロメーターの保持
仕様
角度調整可能
トラスコ品番
176-4881
長さ(mm)
160
幅(mm)
115
高さ(mm)
115
質量(g)
1030