※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
超硬質石膏ボード用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52401458
品番
GTS-SPH-100
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
外径(Φmm)
100
刃数
20
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
用途
強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
トラスコ品番
137-5678
材質
台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬
質量(kg)
0.08
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
切断能力(mm)
【石こうボード】21
適合材
石膏ボード
商品説明動画
参考になった