S-228M125B S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402133 S-228M125B S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402133 S-228M125B S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402133 S-228M125B S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402133

S-228サッシ用 取替戸車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52402133 品番 S-228M125B
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 トラスコ品番118-8970 種別M12.5B-028 材質車/SUS304BR入28Φ丸 質量(g)118 仕様丸型の戸車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする