S-228M9A00 S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402264 S-228M9A00 S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402264 S-228M9A00 S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402264 S-228M9A00 S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社) 52402264

S-228サッシ用 取替戸車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52402264 品番 S-228M9A00
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプ丸型 車輪径(Φmm)20 トラスコ品番118-9411 種別M9A-020 材質車/ポリアセタール20Φ丸 質量(g)22 仕様丸型の戸車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする