アルミニギリバー(面付型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52402334 品番A-700
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルミ製の為、耐蝕性に優れています。

材質アルミ 用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として 仕様アルミニギリバー(面付型) トラスコ品番118-9340 全長(mm)367 質量(g)200 穴径(Φmm)7 取付ピッチ(mm)308345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする