ボールポイントカラービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52402666 品番ACBP-6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は先端サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。
先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。
強靭な特殊合金鋼を使用しています。
サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。

全長(mm)200 シャンク径(Φmm)6.35 用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 仕様マグネット入り トラスコ品番161-1359 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 黄色 質量(g)52 対辺(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52402666 ACBP-6020 52402675 ACBP-6020 ボールポイントカラービット ANEX ボールポイントカラービット ANEX 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする