ボールポイントカラービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52402675 品番 ACBP-6020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。
先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。
強靭な特殊合金鋼を使用しています。
サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。

全長(mm)200 用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番161-1359 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 黄色 質量(g)52 先端サイズ6 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする