六角レンチカラービット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52402709 品番 ACHX-2020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

全長(mm)200 用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番167-1050 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)43 先端サイズ2 塗装色水色 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52402727
2022-02-23
用途:
機械のメンテナンス

短、中、長のビットは沢山使用していて、もう少し長いものはないかと探していました。非常に気にっています。セットでの構成も有れば良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする