チューブ内径(Φmm)50
作動方式(T) 単動 : 引込み
仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り、(-XC36) ロッド側インロー付
ストローク(mm)20
ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
取付ボルト(-) なし
リード線(m)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) なし