六角レンチカラービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52402824 品番 ACHX-8020
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

全長(mm)200 用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番167-1054 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)73 先端サイズ8 塗装色白色 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52402727
2022-02-23
用途:
機械のメンテナンス

短、中、長のビットは沢山使用していて、もう少し長いものはないかと探していました。非常に気にっています。セットでの構成も有れば良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする