※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス Sカン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
52405353
品番
B-1845
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でサビに強いです。
使用荷重(kN)
0.01
トラスコ品番
162-9878
質量(g)
3.6
寸法L1(mm)
17.4
寸法D(mm)
1.6
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法L2(mm)
14.2
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
6
寸法S1(mm)
2.5
寸法S2(mm)
2.5