※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス カードリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
22
22
27
32
37
42
58
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52405466
品番
B-1873
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
自由に開閉できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
用途
書類・カードを綴ります
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
162-9593
質量(g)
3.6
寸法L(mm)
22
寸法D(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応