※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス カードリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
27
22
27
32
37
42
58
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52405475
品番
B-1874
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
自由に開閉できます。
用途
書類・カードを綴ります
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
162-9810
質量(g)
5
寸法L(mm)
27
寸法D(mm)
2.2
繰り返し・詰め替え
対応