曜日別特売
B-1877 ステンレス カードリンク 水本機械製作所 52405509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス カードリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)42
内容量1袋(2個)注文コード52405509品番B-1877
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)アウトレット
¥409329

自由に開閉できます。

用途書類・カードを綴ります材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番162-9658質量(g)13寸法L(mm)42寸法D(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする