※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス クイックキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52405615
品番
B-2062
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
トラスコ品番
162-9624
質量(g)
46
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
用途
チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法B2(mm)
17
寸法B1(mm)
18.5
使用荷重(kN)
0.29