※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2000 ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) 水本機械製作所 52406123 B-2000 ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) 水本機械製作所 52406123

ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 52406123 品番 B-2000
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。

トラスコ品番162-9582 質量(g)2 寸法L(mm)15 寸法d(mm)2.5 寸法t(mm)1.8 用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として 材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類スナップフック 寸法S(mm)3 寸法D(mm)1 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)7.5 寸法R(mm)2.5 使用荷重(kN)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする