※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2002 ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) 水本機械製作所 52406148 B-2002 ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) 水本機械製作所 52406148

ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 52406148 品番 B-2002
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。

トラスコ品番162-9865 質量(g)8 寸法L(mm)26 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)3 用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として 材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類スナップフック 寸法S(mm)5 寸法D(mm)1.2 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)12 寸法R(mm)4 使用荷重(kN)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする