※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52406157
品番
B-2003
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。
トラスコ品番
162-9821
質量(g)
16
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
6
寸法t(mm)
4.3
用途
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
1.4
寸法L2(mm)
22
寸法W(mm)
15
寸法R(mm)
5
使用荷重(kN)
0.01