※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2086 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406358 B-2086 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406358

ステンレス ワイヤープレートフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406358 品番 B-2086
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。

材質ステンレス(SUS304) 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 トラスコ品番162-9647 質量(g)35 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)41 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)13 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)20.5 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)15 寸法A2(mm)40 使用荷重(kN)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする