※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2087 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406367 B-2087 ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所 52406367

ステンレス ワイヤープレートフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406367 品番 B-2087
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。

材質ステンレス(SUS304) 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 トラスコ品番162-9819 質量(g)66 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)48 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)14 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)23 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)54 寸法B1(mm)30 寸法A2(mm)42 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする