BT/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52416237 品番 BT50-CMZ16-105
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
把握径(Φmm)2.5〜16 シャンクBT トラスコ品番166-3648 全長(mm)105 質量(kg)4.3 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BT50 外径(Φmm)43 適合コレットCMACMA-CCMA-CR 適合レンチCMGS16CMGT16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする