BT/小径チャック CMZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52416386 品番 BT50-CMZ6-90
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
把握径(Φmm)0.5〜6 シャンクBT トラスコ品番166-2039 全長(mm)90 質量(kg)3.9 シャンク径(Φmm)50 仕様【本体テーパ】BT50 外径(Φmm)20 適合コレットCMACMA-CCMA-CR 適合レンチCMGS6CMGT6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする