Winwell
Winwellの ツーリング
Winwellの コレット
Winwellの スプリングコレット
BT/小径チャック CMZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52416404
品番
BT50-CMZ8-165
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
0.75〜8
シャンク
BT
トラスコ品番
166-3673
全長(mm)
165
質量(kg)
4.2
シャンク径(Φmm)
50
仕様
【本体テーパ】BT50
外径(Φmm)
25
適合コレット
CMACMA-CCMA-CR
適合レンチ
CMGS20CMGT20