ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20双) 注文コード 52422519 品番 GCRGS80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)

サイズ8 材質天然ゴム(ラテックス) 全長(cm)27 ナチュラル 用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に 仕様γ線滅菌処理済み・左右別 トラスコ品番119-5970 厚さ(mm)0.2 質量(g)640 タイプスムース 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.4 ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当 粉有無なし エンボス加工あり
注意
※使用期限を設けています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする