コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
イージーグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52422634
品番
J0052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワンハンドサンダーの安定性向上に
用途
ワンハンドサンダーのグリップ延長に
仕様
W22×L50
トラスコ品番
161-5932
適合機種
910C、914L、914B2、917C、S914GES
材質
アルミ
質量(g)
400