光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52426299 品番FAP3WAQDSCZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。
ジルコニア製スリーブを使用しています。

芯数6 コネクタ形状SCデュプレックス ファイバータイプOM3/OM4(マルチモード) 用途光ファイバーSCコネクタ 仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3 トラスコ品番148-7210 アクア 質量(g)64 タイプOM3/OM4 使用温度範囲(℃)-10〜60 縦(mm)35.2 横(mm)109.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする