ベルスター
ベルスターの 手研磨
ベルスターの 研磨シート
ベルスターの 布ペーパー
布シートAGJ-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
52430063
品番
BS-1500
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
粒度
P1500
仕様
P1500
トラスコ品番
175-5922
材質
基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥材
アルミナ質研削材
質量(g)
20
注意
※ご発注は50枚単位でお願いします。