※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRYOTGPSI ボレーセイフティ トライオン bolle 52430334 TRYOTGPSI ボレーセイフティ トライオン bolle 52430334 TRYOTGPSI ボレーセイフティ トライオン bolle 52430334

ボレーセイフティ トライオン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリアレンズ 注文コード52430334 品番TRYOTGPSI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様紫外線カット・ノーズパッド・ツル調整 レンズOTGクリアレンズ レンズ色クリアレンズ 用途飛来物などからの眼の保護に トラスコ品番137-4207 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR 質量(g)40 加工防傷・防曇 コーティングプラチナコーティング(防曇・防傷) テンプル色ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm)2.1 紫外線遮断率(%)99.99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52430359
2023-02-27
用途:
屋外仕事全般
MT白馬 様 (サービス業)

軽くて顔にもフィットして使いやすい。デザインもさすがボレーだと思う。

対象商品:
52430325
2021-07-26
用途:
クルマやバイクの乗車時、レジャーに

注文したものはビニールの袋に入っていて、レンズ部にはカバーするものも付いていませんでした。簡易包装の為かノーズパッドの片側がかなり歪んでいましたが、中が針金状なので矯正はできました。ただ破損するかもしれないので力の入れ加減が難しかったです。レンズは特に歪みは感じませんでした。フレームはしっかりしている感じもなく、全体の質感はbolleとは言えやはり値段なりです。けれどもいい感じで使えてます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする