※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRYOPSF ボレーセイフティ トライオン bolle 52430359 TRYOPSF ボレーセイフティ トライオン bolle 52430359 TRYOPSF ボレーセイフティ トライオン bolle 52430359

ボレーセイフティ トライオン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52430359 品番 TRYOPSF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様紫外線カット・ノーズパッド レンズスモークレンズ レンズ色スモーク 用途飛来物などからの眼の保護に トラスコ品番137-4204 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR 幅(mm)152 高さ(mm)17.5 質量(g)26 フレーム色ブラック 加工防傷・防曇 コーティングプラチナコーティング(防曇・防傷) テンプル色ブルー/ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)99.99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52430359
2023-02-27
用途:
屋外仕事全般
MT白馬 様 (サービス業)

軽くて顔にもフィットして使いやすい。デザインもさすがボレーだと思う。

対象商品:
52430325
2021-07-26
用途:
クルマやバイクの乗車時、レジャーに

注文したものはビニールの袋に入っていて、レンズ部にはカバーするものも付いていませんでした。簡易包装の為かノーズパッドの片側がかなり歪んでいましたが、中が針金状なので矯正はできました。ただ破損するかもしれないので力の入れ加減が難しかったです。レンズは特に歪みは感じませんでした。フレームはしっかりしている感じもなく、全体の質感はbolleとは言えやはり値段なりです。けれどもいい感じで使えてます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする