ヒューイット
ヒューイットの ワゴン
ヒューイットの ツーリングワゴン
ツールワゴン HSK63A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52430429
品番
13670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
【収納ホルダー数】24
適合
HSK63A
トラスコ品番
161-9127
質量(kg)
42
色
【ホルダー】ブラック
引出し数
2