FH-200-M 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432565 FH-200-M 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432565 FH-200-M 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432565 FH-200-M 防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入 ミドリ安全 52432565

防水リストバンド ベルテバンド FH-200 20個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 52432565 品番 FH-200-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。
手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。
手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。
表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。
ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)
耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。
異物混入対策対応のブルー色です。

サイズM 用途手袋の裾止め 適合食品衛生法適合品 トラスコ品番149-2882 材質シリコーンゴム 厚さ(mm)1 ブルー 質量(g)270 幅(cm)手首側:7.5、ひじ側:8 全長(cm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-16
用途:
精肉 抜骨時
エス・クラフト 廣田慎吾 様 (卸売・小売業)

軍手の手首のほつれのカバーにつかうのですが
もう少し強度があればもっといいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする