KP-LEDST106 LEDスティック 共立電子産業 52433483 KP-LEDST106 LEDスティック 共立電子産業 52433483

LEDスティック

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52433483 品番 KP-LEDST106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。

種類その他 LED使用数(個)76 LED色青色 ケーブル長(cm)約48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3 消費電流(mA)約160 適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V)DC12
注意
明るさ、色味には個体差があります。
複数並べてご使用の際は事前に確認してからお使いください。
なお、明るさや色味にバラつきがあった場合でも返品、交換はお受けできませんので ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52433483
2022-12-01
用途:
照明として
自動車・二輪車・自転車関連業

安いのでこんなものかと。
配線やり直してきちんとシーリングしてからの
使用になりました。

対象商品:
69326188
2023-02-28
用途:
車のルームランプ
その他業種

車のルームランプにしようと思い買いましたが、少し暗いです。残念でした。

対象商品:
57439184
2021-07-22
用途:
車内照明用

6本購入した内の1本だけだが、1時間ほどでLEDの1/4が不点灯になってしまった。耐久性に不安を感じている。

1人が参考にしています
2021-03-13
用途:
軽貨物の荷室灯に
レインボー自動車販売 様

明るくてリーズナブルで重宝してます。お願いがあります、きぼし端子等をつけたラインナップもあればすごーく助かります。

対象商品:
52433438
2020-06-05
用途:
車の室内灯
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも明るくて良いです。2個使おうと思っていましたが、1つでも十分な明るさです。

対象商品:
52433438
2020-05-27
用途:
車内灯
ガレージ村 様

ロードスターの車内灯はひざ元に有り、暗く見にくいので、ロールゲージに巻き付けて室内灯に使います。

対象商品:
52433438
2019-07-04
用途:
リヤゲートの照明に
自動車・二輪車・自転車関連業

明るくて十分に満足です。
軽バンのリヤゲート部に扉を開けた時に照明が欲しくて点けました。
結果大満足です!
大きさも文句無し!

対象商品:
52433438
2019-04-11
用途:
ブラストキャビネット内の照明に
I'sBB 様 (サービス業)

0.2スケアのケーブルなので、本来小さな電子工作向けですし、ケーブルも細いので、あまり動くようなことには使いづらいですが、なんとかなります。
12vモデルで、バイク用バッテリーに直接つないでもOK。

光量もしっかりしており、庫内がめっちゃ明るく作業しやすくなった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする