ルドロー コンポジッツ コーポレーション
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの マット・スノコ
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの マット
ルドロー コンポジッツ コーポレーションの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
クラウン ゼドランコンフォートキング ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
52434403
品番
CK0023BK
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
特許ゼドランフォームのクッションマット。
一般的なフォームマットの3倍弾力性にすぐれます
厚さ(mm)
10
色
ブラック
用途
製造現場、サービスカウンター、レジ、加工・組立・梱包作業、実験室などの乾燥した場所に
仕様
【防炎適合品】ET020171
トラスコ品番
177-8323
長さ(mm)
910
幅(mm)
610
質量(kg)
1.6