CB-TBG-2 フラットツインS イワタニ 52434893 CB-TBG-2 フラットツインS イワタニ 52434893 CB-TBG-2 フラットツインS イワタニ 52434893

フラットツインS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2台) 注文コード52434893 品番CB-TBG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

テーブル直置き可能です。
2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。
カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。
底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。

質量(kg)6.9 用途屋外での使用に、災害時に トラスコ品番180-8013 材質鋼板+ABS樹脂 幅(mm)627 高さ(mm)409 奥行(mm)439 使用燃料イワタニカセットガス(別売) 発熱量(W)3300 アズワン品番64-8442-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする