※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52435076
品番
G1.5A 20L2-M-8
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
モジュール
1.5
歯数
20
材質
C6191BEアルミニウム青銅
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
仕様
【ウォームのねじれ方向および条数】L2
トラスコ品番
149-4821
形状
1B
全長(mm)
25
質量(kg)
0.11
歯幅(mm)
15
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
25
歯形
並歯
歯数比
10
ピッチ円直径d(Φmm)
30
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。