※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール G1.5A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
穴径(Φmm)
12
仕様
【ウォームのねじれ方向および条数】L2
注文コード
52435164
品番
G1.5A 40L2-M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,860
この商品は
歯数・穴径・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
モジュール
1.5
歯数
40
材質
CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄
トラスコ品番
149-4832
形状
1BT
全長(mm)
28
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
仕様
【ウォームのねじれ方向および条数】L2
質量(kg)
0.36
歯幅(mm)
15
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
36
歯形
並歯
歯数比
20
ピッチ円直径d(Φmm)
60
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。