※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォームホイール G1.5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50 穴径(Φmm)20 仕様【ウォームのねじれ方向および条数】R1 注文コード52435225 品番G1.5A 50R1-E-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,330
この商品は歯数・穴径・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。

モジュール1.5 歯数50 材質CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄 トラスコ品番149-4836 形状1BT 全長(mm)28 用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 付属品キー材 仕様【ウォームのねじれ方向および条数】R1 質量(kg)0.48 歯幅(mm)15 穴径(Φmm)20 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)40 歯形並歯 歯数比50 ピッチ円直径d(Φmm)75
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする