※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール G2A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52435383
品番
G2A 20R1-E-15
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
20
材質
CAC702アルミニウム青銅鋳物
トラスコ品番
149-4863
形状
1B
全長(mm)
35
質量(kg)
0.23
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
付属品
キー材
仕様
【ウォームのねじれ方向および条数】R1
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
15
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
32
歯形
並歯
歯数比
20
ピッチ円直径d(Φmm)
40