※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール G2A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
仕様
【ウォームのねじれ方向および条数】L2
注文コード
52435496
品番
G2A 40L2-M-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,960
この商品は
歯数・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
40
材質
CAC702アルミニウム青銅鋳物
トラスコ品番
149-4882
形状
1BT
全長(mm)
38
質量(kg)
0.92
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
仕様
【ウォームのねじれ方向および条数】L2
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
14
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
45
歯形
並歯
歯数比
20
ピッチ円直径d(Φmm)
80