※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールバックラッシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52435688 品番ASG1S 100B-M-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,730
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。
高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。

モジュール1 歯数100 材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼) 仕様【固定ボルト】6-M5-Φ80 トラスコ品番149-5237 全長(mm)20 質量(kg)0.82 歯幅(mm)10 穴径(Φmm)12 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)60 歯先円直径(mm)102 歯形並歯 基準円直径(Φmm)100
注意
※メーカー総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする